イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)の 草よけ/保護用品
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ゴミネット
フェンスネット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
39255957
品番
560092
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
直径48.6mmまでのパイプに通して簡単に設置できます。安心の日本製。
幅(m)
1
長さ(m)
50
色
グリーン
材質
ポリエチレン
用途
土木・建築現場で広く使用される境界標識用仮設フェンスネット。
トラスコ品番
819-4893
注意
※長期展張の場合、紫外線により色が薄くなる場合があります。
※あくまで簡易フェンスですので、境界を示す為のみに使用してください。人や重量物をささえたりする用途には向きません。
※火のそばや高温になる場所ではご使用になれません。
※個人宅への配送は出来ません。