マクセル
マクセルの 建築用テープ
マクセルの すきま/水とりテープ
スーパーブチルテープ(白色)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
39256115
品番
590100-20-50X15
参考基準価格(税別)
¥2,994
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
白
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
15
テープ厚さ(mm)
1
基材
ポリエチレンネット
粘着剤
ブチルゴム系(白色)
トラスコ品番
114-3407
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
なし
再生材使用
使用