HSP3513 ドリルビス 匠力 HAIRI(ナベ頭/SUS410) NOGUCHI 39256334

 

HSP3513 ドリルビス 匠力 HAIRI(ナベ頭/SUS410) NOGUCHI 39256334 HSP3513 ドリルビス 匠力 HAIRI(ナベ頭/SUS410) NOGUCHI 39256334

ドリルビス 匠力 HAIRI(ナベ頭/SUS410)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(1000本) 注文コード39256334 品番HSP3513
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

傾斜挿入角度は業界トップクラスの12°を実現します。パイプのような曲面にも打ち込み可能なドリルビスです。鋼板に穴あけ・タップ・締付けが一度にできるドリルビスです。

材質ステンレス(SUS410) 表面処理パシペート 用途金物や鉄板の締結に。 トラスコ品番115-4101 質量(g)970 呼び寸法D(mm)6.8 適合ドライバープラスNO.2
注意
※ステンレス製ドリルビスの打ち込みにはドライバードリル(クラッチ機能付) を推奨します。※ ステンレスは熱伝導率が低く( 熱が逃げにくい)、熱膨張率が高い性質がある為、※ステンレス製ドリルビスは打ち込み時の摩擦熱が逃げにくく、「高回転」「高トルク」 打ち込むとビスが熱で膨張し、「焼き付き」や「破断」が起きやすくなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする