NOGUCHI
NOGUCHIの ねじ
NOGUCHIの 木ねじ・ドリルネジ
NOGUCHIの ドリルネジ(切り刃付)
ドリルビス 匠力 HAIRI(ナベ頭/SUS410)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(700本)
注文コード
39256368
品番
HSP413
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
傾斜挿入角度は業界トップクラスの12°を実現します。パイプのような曲面にも打ち込み可能なドリルビスです。鋼板に穴あけ・タップ・締付けが一度にできるドリルビスです。
材質
ステンレス(SUS410)
表面処理
パシペート
用途
金物や鉄板の締結に。
トラスコ品番
115-4104
質量(kg)
2
頭部形状
なべ
呼び寸法D(mm)
7.8
適合ドライバー
プラスNO.2
注意
※ステンレス製ドリルビスの打ち込みにはドライバードリル(クラッチ機能付) を推奨します。※ ステンレスは熱伝導率が低く( 熱が逃げにくい)、熱膨張率が高い性質がある為、※ステンレス製ドリルビスは打ち込み時の摩擦熱が逃げにくく、「高回転」「高トルク」 打ち込むとビスが熱で膨張し、「焼き付き」や「破断」が起きやすくなります。