塩ビ防炎シート

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 形状折りたたみタイプ ハトメピッチ(cm)45 注文コード39256639 品番KEB2736
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は形状・仕上り寸法・ハトメピッチなど9種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。防炎物品です。

質量(kg)3.21 用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。 トラスコ品番103-0128 材質シート:ポリエステル系+塩ビコーティング、ハトメ:アルミ 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.3 ホワイト 長さ(m)3.6 ハトメ数28 引張強度(KEB1834〜KEB2736)縦540N/3cm、横499N/3cm (KEB3654・KEB5472)縦440N/3cm、横450N/3cm 呼び寸法(縦×横)(m)2.7×3.6 防炎性能試験番号AFE330085 ハトメピッチ(cm)45 幅(m)2.7 引裂強度(KEB1834〜KEB2736)縦150N、横100N (KEB3654・KEB5472)縦90N、横100N
注意
※3.6m幅以上の規格製品は、壁面養生用途には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-08
用途:
建築養生用

防炎シートは、薄いものと厚いものとありますが、これは厚手で丈夫です。

対象商品:
87034841
2021-01-11
用途:
雨避けとして使用
建設業・工事業

2年経ちましたが、何の問題も無く機能しております。 雨、風、日・・・隣家よりの視線をも断ってくれます。

2人が参考にしています
対象商品:
87034857
2019-04-07
用途:
作業等の目隠し
製造業

ホームセンターの物より丈夫で、長く使えそうです。このメーカーで正解でした。

2人が参考にしています
対象商品:
87034857
2015-06-22
用途:
防水シートとして
自動車・二輪車・自転車関連業

買い替えです。
耐候性は1年くらい。
コスパで考えると良い商品。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-22

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする