※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 繊維スリング
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の アイタイプ繊維スリング
ベルトスリング ノンスリップ キングスリングベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39256666
品番
NS-50-2.0M
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
全長(m)
2
ベルト幅(mm)
50
トラスコ品番
114-4047
質量(kg)
0.8
最大使用荷重(t)
1.6
種別
両端アイ形
材質
超強靭柔軟性ポリエステル
規格
JIS B 8818 3等級
等級
JIS B8818 3等級
使用荷重(t)
1.6(最大)
ベルト厚(mm)
8