※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルトスリング ノンスリップ キングスリングベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39256693 品番 NS-50-5.0M
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
全長(m)5 ベルト幅(mm)50 トラスコ品番114-4051 質量(kg)1.74 最大使用荷重(t)1.6 種別両端アイ形 材質超強靭柔軟性ポリエステル 規格JIS B 8818 3等級 等級JIS B8818 3等級 使用荷重(t)1.6(最大) ベルト厚(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする