ベルトスリング ノンスリップ キングスリングベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39256709 品番 NS-35-2.0M
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
全長(m)2 ベルト幅(mm)35 トラスコ品番114-4052 質量(kg)0.58 最大使用荷重(t)1.25 種別両端アイ形 材質超強靭柔軟性ポリエステル 規格JIS B 8818 3等級 等級JIS B8818 3等級 使用荷重(t)1.25(最大) ベルト厚(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする