※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 繊維スリング
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の アイタイプ繊維スリング
ベルトスリング ノンスリップ キングスリングベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39256736
品番
NS-35-5.0M
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
全長(m)
5
ベルト幅(mm)
35
トラスコ品番
114-4055
質量(kg)
1.35
最大使用荷重(t)
1.25
材質
超強靭柔軟性ポリエステル
等級
JIS規格品(JIS B8818)3級
使用荷重(t)
1.25(最大)
ベルト厚(mm)
7