※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
補強金物 カラー金折
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
39257016
品番
00062700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール・塗装
幅W(mm)
16
長さL1(mm)
37
長さL2(mm)
37
トラスコ品番
114-2215
質量(g)
44
板厚(mm)
1.1
穴径(mm)
2.8