※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00062713 補強金物 ステンレスT字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257138 00062713 補強金物 ステンレスT字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257138 00062713 補強金物 ステンレスT字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257138 00062713 補強金物 ステンレスT字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257138

補強金物 ステンレスT字

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 幅W(mm)11 注文コード39257138 品番00062713
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅Wなど10種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス(SUS304) 幅W(mm)11 長さL1(mm)46 長さL2(mm)39 トラスコ品番114-2193 質量(g)10 タイプR付 板厚(mm)0.9 穴径(mm)2.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39257138 00062713 66479896 00069166 スリムサポート T字フラット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) スリムサポート T字フラット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 1個 109 税込120 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-24
用途:
使用しませんでした。
有限会社シフト 様 (建設業・工事業)

ビス穴が狭いため今回の施工には使用できませんでした。
作りも少しや愚僧でとりあえずサンプルでとって正解!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする