ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
補強金物 ステンレスT字
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
幅W(mm)
15
注文コード
39257156
品番
00062715
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅W
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
幅W(mm)
15
長さL1(mm)
67
長さL2(mm)
53
トラスコ品番
114-2195
質量(g)
46
タイプ
R付
板厚(mm)
1
穴径(mm)
3.6