ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
補強金物 カラー平横黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
39257199
品番
00062719
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅W(mm)
11
長さL1(mm)
36.5
長さL2(mm)
36.5
材質
スチール・塗装
トラスコ品番
114-2303
質量(g)
20
板厚(mm)
1
穴径(mm)
2.8