※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
補強金物 カラー平横黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
39257208
品番
62720
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
アウトレット
¥399
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅W(mm)
16
長さL1(mm)
58
長さL2(mm)
58
材質
スチール・塗装
トラスコ品番
114-2304
質量(g)
44
板厚(mm)
1.1
穴径(mm)
3