ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
補強金物 カラーT字黒
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット(4個)
注文コード
39257226
品番
00062722
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール・塗装
幅W(mm)
13
長さL1(mm)
58
長さL2(mm)
50
トラスコ品番
114-2184
色
黒
質量(g)
44
板厚(mm)
1
穴径(mm)
3