00062851 補強金物 パワーアングル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257445 00062851 補強金物 パワーアングル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257445

補強金物 パワーアングル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39257445 品番 00062851
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質スチール・ユニクロ 幅W(mm)40 長さL(mm)200 トラスコ品番114-2353 質量(g)200 板厚(mm)3 穴径(mm)5.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする