00062854 補強金物 パワープレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257479 00062854 補強金物 パワープレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257479

補強金物 パワープレート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39257479 品番 00062854
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
材質スチール・ユニクロ 幅W(mm)32 長さL1(mm)200 トラスコ品番114-2391 質量(g)119 板厚(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする