※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
補強金物 幅広金折スチール・黒
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
幅W(mm)
60
注文コード
39257515
品番
00062858
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅W
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール・塗装
幅W(mm)
60
長さL1(mm)
150
長さL2(mm)
150
トラスコ品番
114-2257
質量(g)
550
板厚(mm)
4.5