ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
補強金物 ブロンズ一文字
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39257558
品番
00062898
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
材質
スチール・ブロンズメッキ
幅W(mm)
16
長さL1(mm)
72
トラスコ品番
114-2163
質量(g)
10
板厚(mm)
1.2
穴数
4
穴径(mm)
2.8