00062899 補強金物 ブロンズ一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257567 00062899 補強金物 ブロンズ一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257567 00062899 補強金物 ブロンズ一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257567

補強金物 ブロンズ一文字

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39257567 品番 00062899
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
材質スチール・ブロンズメッキ 幅W(mm)17 長さL1(mm)85 トラスコ品番114-2164 質量(g)11 板厚(mm)1.2 穴数4 穴径(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする