00062903 補強金物 ブロンズ金折 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257603 00062903 補強金物 ブロンズ金折 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257603 00062903 補強金物 ブロンズ金折 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257603

補強金物 ブロンズ金折

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39257603 品番 00062903
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
材質スチール・ブロンズメッキ 幅W(mm)20 長さL1(mm)61 長さL2(mm)61 トラスコ品番114-2212 質量(g)25 板厚(mm)1.4 穴径(mm)3.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする