00062904 補強金物 ブロンズ金折 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257619 00062904 補強金物 ブロンズ金折 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257619 00062904 補強金物 ブロンズ金折 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257619

補強金物 ブロンズ金折

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39257619 品番 00062904
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
材質スチール・ブロンズメッキ 幅W(mm)20 長さL1(mm)75 長さL2(mm)75 トラスコ品番114-2213 質量(g)35 板厚(mm)1.5 穴径(mm)3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする