ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
補強金物 ブロンズ金折
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
穴径(mm)
3.5
注文コード
39257628
品番
00062905
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
この商品は
穴径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール・ブロンズメッキ
幅W(mm)
22
長さL1(mm)
91
長さL2(mm)
91
トラスコ品番
114-2214
質量(g)
60
板厚(mm)
2
穴径(mm)
3.5