※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00063008 補強金物 ステンレス平横 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257689 00063008 補強金物 ステンレス平横 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257689 00063008 補強金物 ステンレス平横 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257689

補強金物 ステンレス平横

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39257689 品番 00063008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
幅W(mm)16 長さL1(mm)58 長さL2(mm)58 材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番114-2308 質量(g)9 タイプR付 板厚(mm)1 穴径(mm)3.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39257689
2023-10-10
用途:
自作の仕事道具の部品として

値段も手頃で、ステンレスで綺麗で言う事なし!L型の金具はわりとどこにでも売っているが平横は選択肢が少ないので手頃な価格で手に入るのはありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする