ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
補強金物 ステンレスT字
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39257725
品番
00063015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
幅W(mm)
15
長さL1(mm)
67
長さL2(mm)
53
トラスコ品番
114-2188
質量(g)
23
タイプ
R付
板厚(mm)
1
穴径(mm)
3.6