ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
補強金物 ステンレスT字
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39257743
品番
63017
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
アウトレット
¥399
¥
229
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
幅W(mm)
18
長さL1(mm)
90
長さL2(mm)
75
トラスコ品番
114-2190
質量(g)
35
タイプ
R付
板厚(mm)
1.5
穴径(mm)
4.4