00063018 補強金物 ステンレスT字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257759 00063018 補強金物 ステンレスT字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257759 00063018 補強金物 ステンレスT字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257759

補強金物 ステンレスT字

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 幅W(mm)22 注文コード39257759 品番00063018
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は幅Wなど10種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス(SUS304) 幅W(mm)22 長さL1(mm)120 長さL2(mm)105 トラスコ品番114-2191 質量(g)69 タイプRなし 板厚(mm)2 穴径(mm)3.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-24
用途:
使用しませんでした。
有限会社シフト 様 (建設業・工事業)

ビス穴が狭いため今回の施工には使用できませんでした。
作りも少しや愚僧でとりあえずサンプルでとって正解!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする