※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00063020 補強金物 ステンレス平横 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257777 00063020 補強金物 ステンレス平横 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257777 00063020 補強金物 ステンレス平横 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257777

補強金物 ステンレス平横

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39257777 品番 00063020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
幅W(mm)23 長さL1(mm)120 長さL2(mm)120 材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番114-2312 質量(g)78 タイプRなし 板厚(mm)2 穴径(mm)4.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39257689
2023-10-10
用途:
自作の仕事道具の部品として

値段も手頃で、ステンレスで綺麗で言う事なし!L型の金具はわりとどこにでも売っているが平横は選択肢が少ないので手頃な価格で手に入るのはありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする