※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00063021 補強金物 ステンレス平横 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257786 00063021 補強金物 ステンレス平横 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257786 00063021 補強金物 ステンレス平横 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257786

補強金物 ステンレス平横

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 幅W(mm)30 トラスコ品番114-2313 注文コード39257786 品番00063021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅W・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る
幅W(mm)30 長さL1(mm)150 長さL2(mm)150 材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番114-2313 質量(g)180 タイプRなし 板厚(mm)2 穴径(mm)4.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39257689
2023-10-10
用途:
自作の仕事道具の部品として

値段も手頃で、ステンレスで綺麗で言う事なし!L型の金具はわりとどこにでも売っているが平横は選択肢が少ないので手頃な価格で手に入るのはありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする