00063023 補強金物 ステンレス金折 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257804 00063023 補強金物 ステンレス金折 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257804 00063023 補強金物 ステンレス金折 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257804

補強金物 ステンレス金折

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39257804 品番 00063023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
材質ステンレス(SUS304) 幅W(mm)30 長さL1(mm)150 長さL2(mm)150 トラスコ品番114-2230 質量(g)190 板厚(mm)2 穴径(mm)4.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする