ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
補強金物 金折
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39257874
品番
00063047
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
材質
スチール・ユニクロ
幅W(mm)
20
長さL1(mm)
75
長さL2(mm)
75
トラスコ品番
114-2201
質量(g)
32
板厚(mm)
1.5
穴径(mm)
3.8