00063049 補強金物 金折 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257899 00063049 補強金物 金折 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257899 00063049 補強金物 金折 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257899

補強金物 金折

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39257899 品番 00063049
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
材質スチール・ユニクロ 幅W(mm)25 長さL1(mm)120 長さL2(mm)120 トラスコ品番114-2203 質量(g)103 板厚(mm)2.3 穴径(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする