ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
補強金物 平横
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(4枚)
注文コード
39257953
品番
00063055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
幅W(mm)
16
長さL1(mm)
58
長さL2(mm)
58
材質
スチール・ユニクロ
トラスコ品番
114-2294
質量(g)
51
タイプ
R付
板厚(mm)
1.1
穴径(mm)
3