ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
補強金物 一文字
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39258014
品番
00063063
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91
販売価格(税別)
¥
83
バスケットに入れる
材質
スチール・ユニクロ
幅W(mm)
17
長さL1(mm)
85
トラスコ品番
114-2150
質量(g)
15
板厚(mm)
1.2
穴数
4
穴径(mm)
3