ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
補強金物 T字
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
39258118
品番
00063073
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
材質
スチール・ユニクロ
幅W(mm)
15
長さL1(mm)
67
長さL2(mm)
53.5
トラスコ品番
114-2175
質量(g)
50
板厚(mm)
1.1
穴径(mm)
3