ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
補強金物 T字
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39258145
品番
00063076
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
スチール・ユニクロ
幅W(mm)
22
長さL1(mm)
120
長さL2(mm)
105
トラスコ品番
114-2178
質量(g)
67
タイプ
Rなし
板厚(mm)
2
穴径(mm)
3.5