00063078 補強金物 T字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258163 00063078 補強金物 T字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258163 00063078 補強金物 T字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258163

補強金物 T字

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39258163 品番 00063078
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
材質スチール・ユニクロ 幅W(mm)35 長さL1(mm)180 長さL2(mm)165 トラスコ品番114-2180 質量(g)234 タイプRなし 板厚(mm)3 穴径(mm)4.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする