ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
補強金物 二方面
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
39258188
品番
00063080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
材質
スチール・ユニクロ
幅W(mm)
13.5
長さL1(mm)
42
長さL2(mm)
42
トラスコ品番
114-2339
質量(g)
23
板厚(mm)
0.7
穴径(mm)
2.5