※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
補強金物 ステンレス三方面
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
幅W(mm)
9
注文コード
39258267
品番
00063089
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅W
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
幅W(mm)
9
長さL(mm)
31
トラスコ品番
114-2334
質量(g)
11
板厚(mm)
0.6
穴径(mm)
2