ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
補強金物 ステンレス平横
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39258337
品番
00063130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
幅W(mm)
13
長さL1(mm)
47
長さL2(mm)
47
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
114-2307
質量(g)
7
タイプ
R付
板厚(mm)
1
穴径(mm)
3.5