00063139 補強金物 ステンレス一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258373 00063139 補強金物 ステンレス一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258373 00063139 補強金物 ステンレス一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258373

補強金物 ステンレス一文字

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39258373 品番 00063139
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
材質ステンレス(SUS304) 幅W(mm)18 長さL1(mm)100 トラスコ品番114-2170 質量(g)12 板厚(mm)1 穴数6 穴径(mm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする