ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
補強金物 特厚棚受
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39258434
品番
00063173
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
材質
スチール・ユニクロ
幅W(mm)
16
長さL1(mm)
65
長さL2(mm)
120
トラスコ品番
114-2319
質量(g)
90
板厚(mm)
4.5
穴径(mm)
5.3