※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00063229 曲板チドリステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258513 00063229 曲板チドリステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258513 00063229 曲板チドリステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258513

曲板チドリステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39258513 品番 00063229
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番114-2403 長さ(mm)150 幅(mm)15 厚さ(mm)0.4 質量(g)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする