※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
曲板チドリステンレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
114-2405
注文コード
39258538
品番
00063232
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
114-2405
長さ(mm)
200
幅(mm)
18
厚さ(mm)
0.4
質量(g)
11