00063331 補強金物 幅広プレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258608 00063331 補強金物 幅広プレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258608 00063331 補強金物 幅広プレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258608

補強金物 幅広プレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39258608 品番 00063331
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質スチール・ユニクロ 幅W(mm)60 穴径d1(Φmm)5 穴径d2(Φmm)15 長さL1(mm)250 トラスコ品番114-2394 質量(g)505 板厚(mm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする