00063335 補強金物 多孔式アングル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258644 00063335 補強金物 多孔式アングル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258644 00063335 補強金物 多孔式アングル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258644

補強金物 多孔式アングル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39258644 品番 00063335
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質スチール・ユニクロ 幅W(mm)40 幅W2(mm)30 長さL(mm)200 トラスコ品番114-2355 質量(g)482 板厚(mm)3 穴径(mm)5.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする