ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
補強金物 カラー特厚金折ブロンズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39258696
品番
00063341
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
材質
スチール・塗装
幅W(mm)
16
長さL1(mm)
45
長さL2(mm)
45
トラスコ品番
114-2244
色
ブロンズ
質量(g)
30
板厚(mm)
3
穴径(mm)
4.3