63344 補強金物 カラー特厚金折ベージュ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258723 63344 補強金物 カラー特厚金折ベージュ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258723 63344 補強金物 カラー特厚金折ベージュ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258723

補強金物 カラー特厚金折ベージュ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番114-2247 注文コード39258723 品番63344
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

L字型の補強金物です。木材の色に合わせて使用できます。

材質スチール・塗装 幅W(mm)16 長さL1(mm)35 長さL2(mm)35 用途木材のコーナー部分の補強などに。 トラスコ品番114-2247 ベージュ 質量(g)22 板厚(mm)3 穴径(mm)4.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする