ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
補強金物 平横
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39258757
品番
00063448
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
幅W(mm)
30
長さL1(mm)
150
長さL2(mm)
150
材質
スチール・ユニクロ
トラスコ品番
114-2299
質量(g)
173
タイプ
Rなし
板厚(mm)
3
穴径(mm)
4.3