ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
補強金物 ステンレス金折(内皿)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39258836
品番
00063482
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
幅W(mm)
14.5
長さL1(mm)
36
長さL2(mm)
36
トラスコ品番
114-2233
質量(g)
6
板厚(mm)
0.6
穴径(mm)
2.7